Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
numero di contatti di apertura, contatti principali
1
max. pressione d’esercizio
137895 hPa
numero di contatti di chiusura, contatti principali
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a vite
temperatura del fluido
-40 °C
pressione di disattivazione
6.2 bar
pressione di attivazione
larghezza
2.21
profondità
2.75
tensione d’esercizio nominale Ue per DC
125 V
impostazione iniziale
6200 hPa
altezza
7.77
pressione di lavoro massima
199900
Serie
NEMA_Industrial_Pressure_Switches
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te