Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMXA06L2435
Cod. Produttore
XMXA06L2435
Cod. EAN
3389110249286

Informazioni di prodotto

daeliminaredalpim

Documentazione tecnica

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 60 Hz

120 V

differenza commutazione-pressione

1.2 bar

dimensione filettatura

1/4 di pollice

adatto come regolatore a 2 punti

max. pressione d’esercizio

7500 hPa

adatto come limitatore

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

impostazione finale

200 hPa

numero di contatti ausiliari, invertitori

1

max. pressione di prova

13.5 bar

pressione di disattivazione

0.2 bar

adatto come dispositivo di sorveglianza

pressione di scoppio

30 bar

pressione di attivazione

1 bar

larghezza

57

profondità

97.5

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

250 V

impostazione iniziale

1000 hPa

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 50 Hz

120 V

altezza

133

pressione di lavoro massima

6000