Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tensione d’esercizio nominale Ue per AC 60 Hz
120 V
differenza commutazione-pressione
0.1 bar
adatto come regolatore a 2 punti
max. pressione d’esercizio
5000 hPa
adatto come limitatore
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a vite
numero di contatti ausiliari, invertitori
2
max. pressione di prova
45 bar
adatto come dispositivo di sorveglianza
pressione di scoppio
18 bar
larghezza
55
profondità
90
tensione d’esercizio nominale Ue per DC
250 V
tensione d’esercizio nominale Ue per AC 50 Hz
altezza
158
Serie
Rilevatori_di_pressione_XM
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te