Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tensione d’esercizio nominale Ue per AC 60 Hz
120 V
differenza commutazione-pressione
249.4 bar
adatto come regolatore a 2 punti
max. pressione d’esercizio
625000 hPa
adatto come limitatore
impostazione finale
7000 hPa
numero di contatti ausiliari, invertitori
1
max. pressione di prova
1125 bar
pressione di disattivazione
7 bar
adatto come dispositivo di sorveglianza
pressione di scoppio
2250 bar
pressione di attivazione
30 bar
larghezza
35
profondità
75
tensione d’esercizio nominale Ue per DC
250 V
impostazione iniziale
30000 hPa
tensione d’esercizio nominale Ue per AC 50 Hz
altezza
113
pressione di lavoro massima
500000
Serie
Rilevatori_di_pressione_XM
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te