Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLA500N2C11
Cod. Produttore
XMLA500N2C11
Cod. EAN
3389110712483

Informazioni di prodotto

daeliminaredalpim

Documentazione tecnica

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 60 Hz

120 V

differenza commutazione-pressione

45 bar

max. pressione d’esercizio

625000 hPa

adatto come limitatore

impostazione finale

10000 hPa

numero di contatti ausiliari, invertitori

1

max. pressione di prova

1125 bar

pressione di disattivazione

10 bar

adatto come dispositivo di sorveglianza

pressione di scoppio

2250 bar

pressione di attivazione

30 bar

larghezza

35

profondità

75

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

250 V

impostazione iniziale

30000 hPa

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 50 Hz

120 V

altezza

113

pressione di lavoro massima

500000