Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLB300D2S12E
Cod. Produttore
XMLB300D2S12EX
Cod. EAN
3389118027190

Informazioni di prodotto

pressostato XML-B - 300 bar - differenzialeregolabile 2 soglie - 1 C/O

Documentazione tecnica

Il PRESSOSTAT E R 300B ATEX è un dispositivo essenziale per applicazioni in ambienti a rischio. Progettato per funzionare come regolatore a 2 punti, limitatore e dispositivo di sorveglianza, offre versatilità e sicurezza. La sua costruzione robusta garantisce affidabilità in condizioni difficili, rendendolo ideale per l'industria. Con un design compatto e funzionalità avanzate, il PRESSOSTAT E R 300B ATEX rappresenta una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza in ambiti critici.

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 60 Hz

120 V

grado di protezione (IP)

IP66

differenza commutazione-pressione

200 bar

adatto come regolatore a 2 punti

max. pressione d’esercizio

375000 hPa

adatto come limitatore

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

impostazione finale

2600 hPa

numero di contatti ausiliari, invertitori

1

max. pressione di prova

675 bar

temperatura del fluido

-20 °C

pressione di disattivazione

2.6 bar

antideflagrante

adatto come dispositivo di sorveglianza

pressione di scoppio

1350 bar

pressione di attivazione

22 bar

larghezza

35

profondità

75

impostazione iniziale

22000 hPa

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 50 Hz

120 V

altezza

113

pressione di lavoro massima

300000

Serie

Nautilus_ATEX_D

Produttore

PRESSOSTAT E R 300B ATEX