Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE84314
Cod. Produttore
84314
Cod. EAN
8009561208407

Informazioni di prodotto

PSP-Pressacavo plastico PG16 D=10-14 Grigio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pressacavo PSP in poliammide a serraggio meccanico con chiusura antivibrazione, completo di guarnizione interna. Colore grigio RAL7001. Filetto PG16. Diametro cavi (min/max) 10-13mm.

temperatura di impiego

-20 °C 80 °C

per diametro cavo

10 mm 14 mm

raccordo a vite divisibile

antiurto

lunghezza della filettatura

12 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

materiale

metallo

esecuzione

diritto

colore

grigio scuro

tipo di guarnizione

guarnizione anulare

qualità del materiale

poliammide

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP67

apertura di chiave

24 mm

passo della filettatura

1.41 mm

superficie

non trattato

Produttore

Pressacavo plastico PG16 diametro cavo Min 10mm Max 14mm PSP

€ 0,7003 x 1 pz.
(pz.)
300 pz.
Q.tà consigliata info