Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPKN1107
Cod. Produttore
PKN1107
Cod. EAN
8030343061095

Informazioni di prodotto

Pressacavo industriale in poliammide IP68
Pressacavi industriali in POLIAMMIDE. Sono caratterizzati da un’eccezionale versatilità di impiego, che ne consente l’utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianti civili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari, alle macchine utensili, ecc.

senza alogeni

antiurto

rinforzato con fibra di vetro

raccordo a vite divisibile

tipo di filettatura

PG

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide

superficie

non trattato

colore

nero

esecuzione

diritto

Produttore

Pressacavo Pa6 4 - 6,5 Pg11