Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXHF292519A
Cod. Produttore
HF292519A
Cod. EAN
8030343050716

Informazioni di prodotto

Pressacavo UNI HF EMV in ottone nichelato IP68
Si tratta della versione più compatta di Pressacavi UNI IRIS® EMV Dicht realizzata in ottone e acciaio. Consente molte variazioni del sistema PFLITSCH UNI® Dicht, e, grazie alle misure ridotte di altezza e diametro, può essere utilizzata per applicazioni ove lo spazio sia limitato. Il principio del contatto è lo stesso del tipo UNI IRIS®. Anello a molla per contatto a 360° - Gommino in TPE-Santoprene

raccordo a vite divisibile

tipo di filettatura

PG

materiale

metallo

esecuzione

diritto

Produttore

Pressacavo Hf 20 -25 Pg29