Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXEXPRAT03416
Cod. Produttore
EXPRAT03416
Cod. EAN
8030343153462

Informazioni di prodotto

Pressacavo EXPRAT anti torsione in ottone nichelato IP68(ATEX)
Le particolari ganasce di questo pressacavo oltre a garantire una eccezionale tenuta a trazione del cavo evitano la possibilità di torsione del cavo stesso. Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura. Viti di serraggio acciaio inox AISI 304 IP68 ATEX.

raccordo a vite divisibile

tipo di filettatura

filettatura gas

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

3/4 di pollice

materiale

metallo

qualità del materiale

ottone

superficie

nichelato

esecuzione

diritto

tipo di guarnizione

guarnizione anulare

Produttore

Pressacavo Antitorsione11,5-15,5 3/4"