Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPRM5036
Cod. Produttore
PRM5036
Cod. EAN
8030343063525

Informazioni di prodotto

Pressacavo in ottone nichelato IP68
Pressacavo in ottone nichelato gommino di serraggio in TPE, anello "O "ring sulla filettatura

raccordo a vite divisibile

tipo di filettatura

metrico

materiale

metallo

qualità del materiale

ottone

superficie

nichelato

esecuzione

diritto

tipo di guarnizione

guarnizione anulare

Produttore

Pressacavo 32 -36 M50X1,5