Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPRX1609
Cod. Produttore
PRX1609
Cod. EAN
8030343143951

Informazioni di prodotto

Pressacavo PRX 1 foro in acciaio inox AISI 316L IP68
Pressacavo in acciaio inox AISI 316L con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura IP68.

raccordo a vite divisibile

tipo di filettatura

PG

materiale

metallo

qualità del materiale

acciaio inossidabile, altri

colore

grigio luce

esecuzione

diritto

tipo di guarnizione

guarnizione anulare

Produttore

Pressacavi Inox316L 6,5- 9,5 Pg16