Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPRX2116
Cod. Produttore
PRX2116
Cod. EAN
8030343144002

Informazioni di prodotto

Pressacavo PRX 1 foro in acciaio inox AISI 316L IP68
Pressacavo in acciaio inox AISI 316L con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura IP68.

raccordo a vite divisibile

tipo di filettatura

PG

materiale

metallo

qualità del materiale

acciaio inossidabile, altri

superficie

non trattato

colore

grigio luce

esecuzione

diritto

tipo di guarnizione

guarnizione anulare

Produttore

Pressacavi Inox316L 11,5-15,5 Pg21