Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLR010G2P26
Cod. Produttore
XMLR010G2P26
Cod. EAN
3389119610674

Informazioni di prodotto

Sensori di pressione XMLR 10 bar - 1/4" 18 NPT - 24 Vcc - 4-20 mA - 2×PNP - M12

Documentazione tecnica

Il TEXMLR010G2P26 è un rilevatore di pressione progettato per garantire prestazioni affidabili. Con una pressione operativa di 24V e un intervallo da 4 a 20 mA, questo dispositivo è ideale per applicazioni industriali. La connessione filettata 1/4-18 NPT facilita l'installazione, mentre la sua funzionalità come dispositivo di sorveglianza lo rende essenziale per il monitoraggio continuo. Realizzato con materiali di alta qualità, il TEXMLR010G2P26 combina efficienza e durata per soddisfare le esigenze più elevate.

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

differenza commutazione-pressione

0.3 bar

valore iniziale intervallo di misura pressione

50000 Pa

numero di contatti di apertura, contatti principali

2

esecuzione elettronica

max. pressione d’esercizio

10000 hPa

valore finale dell'intervallo di misura pressione

1000000 Pa

numero di contatti di chiusura, contatti principali

2

max. pressione di prova

40 bar

temperatura del fluido

-20 °C

pressione di disattivazione

0.8 bar

adatto come dispositivo di sorveglianza

pressione di scoppio

40 bar

pressione di attivazione

0.5 bar

larghezza

41

profondità

42

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

24 V

altezza

100

pressione di lavoro massima

10000

Serie

Rilevatori_di_pressione_XM

Produttore

PRESS24V 4-20 2 PNP 1/4-18NPT