Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLR400M1P25
Cod. Produttore
XMLR400M1P25
Cod. EAN
3389119611824

Informazioni di prodotto

Sensori di pressione XMLR 400 bar - G 1/4 - 24 Vcc - 4...20 mA - PNP - M12

Documentazione tecnica

Il sensore fa parte della gamma XMLR, un'offerta di sensori di pressione elettronici con display a 4 cifre, per le funzioni di configurazione e per la diagnostica rapida. I sensori di pressione XMLR sono progettati per il controllo della pressione di un gran numero di fluidi. Il prodotto presenta un intervallo di pressione da 0bar a 400bar, con una pressione accidentale massima consentita di 1200bar e una pressione di distruzione di 2400bar. Realizzato in acciaio Inox 316L, il sensore di pressione è compatto e robusto. Ha un'uscita analogica (da 4mA a 20mA) e un'uscita a stato solido (tipo PNP). È adatto per il controllo dell'acqua dolce, dell'aria, dell'olio idraulico e del fluido di refrigerazione. Il sensore di pressione è dotato di un corpo in plastica compatto, un connettore G 1/4 per fluidi DIN 3852-Y (femmina) in acciaio Inox316L e un connettore elettrico M12. È adatto per presse di stampaggio e termoformatura, macchine a iniezione, sistemi pneumatici e macchinari di assemblaggio, sistemi idraulici di apparecchiature di sollevamento e movimentazione, pompaggio e trattamento dell'acqua dolce. È conforme alle certificazioni CE, EAC, CULus e alle norme EN/IEC 61326-2-3 e UL 61010-1. Sono disponibili accessori dedicati, da ordinare separatamente, per facilitare l'impostazione del sensore di pressione. Raffreddatore dotato di collegamenti G 1/4 Staffa di fissaggio, connettori precablati, cavi per ponticelli, ecc. Il corpo del sensore di pressione XMLR OsiSense può essere ruotato di 300°, consentendo di orientare la parte anteriore del prodotto come richiesto dopo il collegamento al tubo di ingresso della pressione. L'ingresso dei fluidi in acciaio Inox 316L e il corpo in poliacrilammide impregnato di fibre forniscono ai sensori di pressione XMLR un'eccellente resistenza meccanica, una migliore resistenza alla corrosione e un grado di protezione P65/IP67.

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

differenza commutazione-pressione

12 bar

valore iniziale intervallo di misura pressione

2000000 Pa

numero di contatti di apertura, contatti principali

1

esecuzione elettronica

max. pressione d’esercizio

400000 hPa

valore finale dell'intervallo di misura pressione

40000000 Pa

numero di contatti di chiusura, contatti principali

1

max. pressione di prova

1200 bar

temperatura del fluido

-20 °C

pressione di disattivazione

32 bar

adatto come dispositivo di sorveglianza

pressione di scoppio

2400 bar

pressione di attivazione

20 bar

larghezza

41

profondità

42

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

24 V

altezza

88

pressione di lavoro massima

400000

Serie

Rilevatori_di_pressione_XM

Produttore

PRESS24V 4-20 1 PNP G1/4A