Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLR010G1N25
Cod. Produttore
XMLR010G1N25
Cod. EAN
3389119610520

Informazioni di prodotto

Sensori di pressione XMLR 10 bar - G 1/4 - 24 Vcc - 4...20 mA - NPN - M12

Documentazione tecnica

Il TEXMLR010G1N25 è un rilevatore di pressione progettato per applicazioni di sorveglianza. Con una costruzione robusta e un design compatto, questo dispositivo offre prestazioni affidabili in ambienti industriali. La sua configurazione NPN e il collegamento G1/4A lo rendono ideale per una varietà di impieghi. La tecnologia avanzata assicura una risposta rapida e precisa, garantendo la massima sicurezza e efficienza operativa. Un elemento essenziale per monitorare le condizioni di pressione in modo efficace.

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

differenza commutazione-pressione

0.3 bar

valore iniziale intervallo di misura pressione

50000 Pa

numero di contatti di apertura, contatti principali

1

esecuzione elettronica

max. pressione d’esercizio

10000 hPa

valore finale dell'intervallo di misura pressione

1000000 Pa

numero di contatti di chiusura, contatti principali

1

max. pressione di prova

40 bar

temperatura del fluido

-20 °C

pressione di disattivazione

0.8 bar

adatto come dispositivo di sorveglianza

pressione di scoppio

40 bar

pressione di attivazione

0.5 bar

larghezza

41

profondità

42

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

24 V

altezza

93

pressione di lavoro massima

1000

Serie

Rilevatori_di_pressione_XM

Produttore

PRESS24V 4-20 1 NPN G1/4A