Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLR016G1P75
Cod. Produttore
XMLR016G1P75
Cod. EAN
3389119610766

Informazioni di prodotto

Sensori di pressione XMLR 16 bar - G 1/4 - 24 Vcc - 0...10 V - PNP - M12

Documentazione tecnica

Il pressostato elettronico Schneider Electric OsiSense XMLR ha un display a 7 segmenti a 4 cifre. Presenta una pressione nominale di 16 bar, un collegamento elettrico M12 e un attacco uscita prodotto femmina DIN 3852-Y G 1/4. Ha una tensione di alimentazione di 24 Vcc, un'uscita allo stato solido (PNP) e un'uscita analogica da 0 a 10 mA. Questo sensore di pressione elettronico con display digitale è progettato per la misurazione accurata della pressione e la visualizzazione nelle presse di stampaggio e termoformanti, nelle macchine a iniezione, nei sistemi pneumatici e nelle macchine di assemblaggio, nei sistemi idraulici delle apparecchiature di sollevamento e movimentazione, nel pompaggio e nel trattamento dell'acqua dolce. Fissato direttamente sulla tubazione, fornisce un grado di protezione IP65/IP67 conforme alla norma EN/IEC 60529, una durata meccanica di 10 milioni di cicli ed è conforme a EN/IEC 61326-2-3, UL 61010-1. Ha un ingresso per fluidi in acciaio inossidabile (316L).

differenza commutazione-pressione

0.48 bar

valore iniziale intervallo di misura pressione

80000 Pa

numero di contatti di apertura, contatti principali

1

esecuzione elettronica

max. pressione d’esercizio

16000 hPa

valore finale dell'intervallo di misura pressione

1600000 Pa

numero di contatti di chiusura, contatti principali

1

max. pressione di prova

62 bar

temperatura del fluido

-20 °C

pressione di disattivazione

1.28 bar

adatto come dispositivo di sorveglianza

pressione di scoppio

62 bar

pressione di attivazione

0.8 bar

larghezza

41

profondità

42

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

24 V

altezza

100

pressione di lavoro massima

16000

Serie

Rilevatori_di_pressione_XM

Produttore

PRESS24V 0-10 1 PNP G1/4A