Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLR010G1N75
Cod. Produttore
XMLR010G1N75
Cod. EAN
3389119610544

Informazioni di prodotto

Sensori di pressione XMLR 10 bar - G 1/4 - 24 Vcc - 0...10 V - NPN - M12

Documentazione tecnica

Il TEXMLR010G1N75 è un rilevatore di pressione progettato per garantire un monitoraggio accurato. Questo dispositivo NPN 24V con attacco G1/4A è ideale per applicazioni di sorveglianza, offrendo prestazioni affidabili in vari ambienti. Con una costruzione robusta, è perfetto per chi cerca efficienza e precisione. La sua versatilità lo rende un componente essenziale per sistemi elettrici, assicurando un funzionamento ottimale. Scopri la qualità del marchio e la tecnologia avanzata che caratterizzano questo prodotto.

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

differenza commutazione-pressione

0.3 bar

valore iniziale intervallo di misura pressione

50000 Pa

numero di contatti di apertura, contatti principali

1

esecuzione elettronica

max. pressione d’esercizio

10000 hPa

valore finale dell'intervallo di misura pressione

1000000 Pa

numero di contatti di chiusura, contatti principali

1

max. pressione di prova

40 bar

temperatura del fluido

-20 °C

pressione di disattivazione

0.8 bar

adatto come dispositivo di sorveglianza

pressione di scoppio

40 bar

pressione di attivazione

0.5 bar

larghezza

41

profondità

42

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

24 V

altezza

93

pressione di lavoro massima

1000

Serie

Rilevatori_di_pressione_XM

Produttore

PRESS24V 0-10 1 NPN G1/4A