Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLR100M1N75
Cod. Produttore
XMLR100M1N75
Cod. EAN
3389119611299

Informazioni di prodotto

Sensori di pressione XMLR 100 bar - G 1/4 - 24 Vcc - 0...10 V - NPN - M12
Il TEXMLR100M1N75 è un rilevatore di pressione di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo dispositivo di sorveglianza è ideale per applicazioni che richiedono monitoraggio preciso. Realizzato con materiali resistenti, presenta una connessione G1/4A per un'installazione semplice. Con un funzionamento a 24V e una tecnologia NPN, il TEXMLR100M1N75 offre una soluzione efficiente per il controllo della pressione. Scegli questo strumento per una gestione sicura e accurata dei tuoi sistemi elettrici.

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

differenza commutazione-pressione

3 bar

valore iniziale intervallo di misura pressione

500000 Pa

numero di contatti di apertura, contatti principali

1

esecuzione elettronica

max. pressione d’esercizio

100000 hPa

valore finale dell'intervallo di misura pressione

10000000 Pa

numero di contatti di chiusura, contatti principali

1

max. pressione di prova

300 bar

temperatura del fluido

-20 °C

pressione di disattivazione

8 bar

adatto come dispositivo di sorveglianza

pressione di scoppio

600 bar

pressione di attivazione

5 bar

larghezza

41

profondità

42

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

24 V

altezza

88

Serie

Rilevatori_di_pressione_XM

Produttore

PRESS24V 0-10 1 NPN G1/4A