Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPTEM25
Cod. Produttore
PTEM25
Cod. EAN
8030343097599

Informazioni di prodotto

Pressacavo PTE economico in poliammide completo di controdado IP68
Pressacavo economico in poliammide completo di controdado. E' caratterizzato da un'eccezionale versatilità di impiego, che ne consente l'utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianti civili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari alle macchine utensili, ecc, IP68.

senza alogeni

antiurto

rinforzato con fibra di vetro

con controdado

raccordo a vite divisibile

tipo di filettatura

metrico

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide

superficie

non trattato

colore

grigio scuro

esecuzione

diritto

tipo di guarnizione

guarnizione anulare

Produttore

Press.Poliam. M25 10-13 7001

€ 0,6003 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info