Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Profilati, Guide, Trecce, Telai /

Cod. Rexel
DK6018ANSCKGM3E
Cod. Produttore
6018ANSCKGM3EB
Cod. EAN
8033648201500

Informazioni di prodotto

Pressacavo ATEX in ottone, singola tenuta non armato, filetto M25x1,5 , serraggio cavo 10,5-18 mm
Pressacavi singola tenuta per cavo non armato in ottone nichelato. Guarnizione in EPDM. Temperatura di esercizio: da -40° a +80°C. Filettatura metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423 (IEC60423).

qualità del materiale

ottone

grado di protezione (IP)

IP68

colore

naturale

esecuzione

diritto

materiale

metallo

tipo di guarnizione

guarnizione anulare

tipo di filettatura

metrico

per zona antideflagrante gas

1, 2

superficie

nichelato

per zona antideflagrante polvere

21, 22

inserto di tenuta multiplo

lunghezza della filettatura

15 mm

con controdado

protezione contro la piegatura

per diametro cavo

8 mm

misura angolare dell'esagono

35 mm

raccordo a vite divisibile

temperatura di impiego

100 °C

esecuzione antideflagrante testata

passo della filettatura

1.5 mm

apertura di chiave

36 mm

senza alogeni

antiurto

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

25

Produttore

DKC

PRESS.OTN M25 NON ARMSGTNEPDM(10,5-