Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14345.SL
Cod. Produttore
14345.SL
Cod. EAN
8007352420748

Informazioni di prodotto

Presa USB Silver

Documentazione tecnica

Presa standard USB, morsetti vite, Silver

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

impiego

USB

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

superficie

verniciato

colore

argento

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

41 mm

codice RAL (simile)

9006

esecuzione della superficie

brillante

scarico di trazione

senza alogeni

Produttore

Presa USB Silver Plana