Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
P2E2 1USB9CN3
Cod. Produttore
E2 1USB9CN3
Cod. EAN
8018851266195

Informazioni di prodotto

Presa USB 2.0 serie EROUND

Documentazione tecnica

Presa USB 2.0 serie EROUND, Grado di protezione: IP67, Ghiera: Cromo satinato, Connessione frontale: Presa integrata USB 2.0 Tipo A femmina, Connessione posteriore: Uscita cavo in PVC (3 m) e connettore USB Tipo A maschio (2.0).

tipo di collegamento lato primario

USB

tipo di collegamento lato secondario

USB

velocità di trasmissione

480000 kBps

Produttore

PRESA USB 2.0 SERIE EROUND