Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19313
Cod. Produttore
19313
Cod. EAN
8007352471467

Informazioni di prodotto

Presa TV semplice 40-862MHz grigio

Documentazione tecnica

Presa coassiale TV, 40-862 MHz, semplice, con connettore femmina IEC 60169-2, grigio

numero di uscite

1

frequenza

40 MHz

esecuzione

presa d’arrivo

adatto per alimentazione remota

codice RAL (simile)

7015

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

colore

grigio

materiale

plastica

Produttore

Presa TV semplice 40-862MHz grigio Arkè