Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR13400/2
Cod. Produttore
13400/2
Cod. EAN
8033335035579

Informazioni di prodotto

PRESA TV-SAT DIRET.DEMISC. 2dB
Presa diretta att. 2 DB, maschio IEC 169-2 (TV) e femmina (SAT), 2 moduli, Antracite

senza alogeni

frequenza

5 MHz

attenuazione di passaggio a 2150 MHz

1.5 dB

numero di uscite

2

attenuazione collegamento a 860 MHz

2 dB

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

colore

antracite

tipo di fissaggio

fissaggio con vite

tipo di montaggio

incassato

esecuzione

presa terminale

Produttore

PRESA TV-SAT DIRET.DEMISC. 2DB