Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10401BG
Cod. Produttore
10401BG
Cod. EAN
8033335025099

Informazioni di prodotto

PRESA TV-SAT DIR 0,5DB 1M BG
Presa TV diretta attenuazione 0,5dB maschio IEC 169-2, 1 modulo, Bianco Ghiaccio

senza alogeni

frequenza

5 MHz

attenuazione di passaggio a 2150 MHz

0.8 dB

numero di uscite

1

attenuazione collegamento a 860 MHz

0.5 dB

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

esecuzione della superficie

brillante

superficie

verniciato

colore

Bianco

tipo di fissaggio

fissaggio con vite

tipo di montaggio

incassato

esecuzione

presa terminale

Produttore

PRESA TV-SAT DIR 0,5DB 1M BG