Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10401AL
Cod. Produttore
10401AL
Cod. EAN
8033335025075

Informazioni di prodotto

PRESA TV-SAT DIR 0,5DB 1M AL
Presa TV diretta attenuazione 0,5dB maschio IEC 169-2, 1 modulo, Alluminio

senza alogeni

frequenza

5 MHz

attenuazione di passaggio a 2150 MHz

0.8 dB

numero di uscite

1

attenuazione collegamento a 860 MHz

0.5 dB

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

esecuzione della superficie

brillante

superficie

verniciato

colore

alluminio

tipo di fissaggio

fissaggio con vite

tipo di montaggio

incassato

esecuzione

presa terminale

Produttore

PRESA TV-SAT DIR 0,5DB 1M AL