Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14300.10.SL
Cod. Produttore
14300.10.SL
Cod. EAN
8007352309944

Informazioni di prodotto

Presa TV-RD-SAT passante Silver

Documentazione tecnica

Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, passante, con connettore maschio, attenuazione di derivazione 10 dB, Silver

attenuazione collegamento a 2150 MHz

10 dB

attenuazione di passaggio a 860 MHz

2 dB

numero di uscite

1

attenuazione di passaggio a 2150 MHz

3 dB

attenuazione collegamento a 860 MHz

11 dB

frequenza

5 MHz

esecuzione

cassetta passante

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9006

colore

argento

materiale

plastica

Produttore

Presa TV-RD-SAT passante Silver Plana