Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19302.10
Cod. Produttore
19302.10
Cod. EAN
8007352414587

Informazioni di prodotto

Presa TV-RD-SAT passante 2 uscite grigio

Documentazione tecnica

Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, passante, demiscelata, 2 uscite con connettore maschio (TV-RD) e connettore tipo F femmina (SAT), attenuazione di derivazione 10 dB, grigio - 2 moduli

numero di uscite

2

attenuazione di passaggio a 2150 MHz

3 dB

attenuazione collegamento a 860 MHz

11 dB

attenuazione collegamento a 2150 MHz

12 dB

attenuazione di passaggio a 860 MHz

2 dB

frequenza

5 MHz

esecuzione

presa d’arrivo TWIN

codice RAL (simile)

7015

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

colore

grigio

materiale

plastica

Produttore

Presa TV-RD-SAT passante 2 uscite grigio