Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14300.01.SL
Cod. Produttore
14300.01.SL
Cod. EAN
8007352309920

Informazioni di prodotto

Presa TV-RD-SAT diretta Silver

Documentazione tecnica

Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, diretta (derivata), con connettore maschio, attenuazione di derivazione 1 dB, Silver. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)

numero di uscite

1

frequenza

5 MHz

esecuzione

presa d’arrivo

adatto per alimentazione remota

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9006

colore

argento

materiale

plastica

Produttore

Presa TV-RD-SAT diretta Silver Plana

€ 11,12 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info