Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
numero di uscite
1
frequenza
5 MHz
esecuzione
presa d’arrivo
adatto per alimentazione remota
codice RAL (simile)
7015
tipo di montaggio
incassato
tipo di fissaggio
fissaggio a scatto
colore
grigio
materiale
plastica
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te