Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Linea /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI30302.01B
Cod. Produttore
30302.01B
Cod. EAN
8007352683617

Informazioni di prodotto

Presa TV-RD-SAT diretta 2usc. bianco

Documentazione tecnica

Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, diretta (derivata), demiscelata, 2 uscite con connettore maschio (TV-RD) e connettore tipo F femmina (SAT), attenuazione di derivazione 1 dB, bianco - 2 moduli. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

attenuazione collegamento a 860 MHz

1 dB

attenuazione collegamento a 2150 MHz

1 dB

numero di uscite

2

codice RAL (simile)

9016

larghezza dell'apparecchio

2230

altezza dell'apparecchio

5280

profondità dell'apparecchio

3920

adatto per alimentazione remota

senza alogeni

frequenza

5.00 MHz

esecuzione

presa d’arrivo TWIN

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

colore

bianco

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

PRESA TV-RD-SAT DIRETTA 2USC. BIANC

€ 26,77 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info