Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI17066.01.B
Cod. Produttore
17066.01.B
Cod. EAN
8007352011557

Informazioni di prodotto

Presa TV-RD-SAT diretta 1dB maschio b

Documentazione tecnica

Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, diretta, con connettore maschio IEC 60169-2, attenuazione di derivazione 1 dB, bianco - modulo ridotto. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)

numero di uscite

1

frequenza

5 MHz

esecuzione

presa d’arrivo

adatto per alimentazione remota

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9001

colore

bianco

materiale

plastica

Produttore

Presa TV-RD-SAT diretta 1dB maschio b