Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20303
Cod. Produttore
20303
Cod. EAN
8007352395305

Informazioni di prodotto

Presa TV-FM-SAT diretta 3 uscite grigio

Documentazione tecnica

Presa coassiale TV-Radio FM-SAT, 5-2400 MHz, diretta (derivata), demiscelata, 3 uscite con connettore maschio (TV)e femmina (Radio FM) e tipo F (SAT), attenuazione di derivazione 1 dB, grigio - 2 moduli. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)

adatto per alimentazione remota

attenuazione collegamento a 860 MHz

2 dB

numero di uscite

3

attenuazione collegamento a 2150 MHz

1 dB

frequenza

5 MHz

esecuzione

presa d’arrivo

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

7024

colore

grigio

materiale

plastica

Produttore

PRESA TV-FM-SAT DIRETTA 3 USCITE GR