Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Plana /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14210.SL
Cod. Produttore
14210.SL
Cod. EAN
8007352311312

Informazioni di prodotto

Presa 2P+T 16A universale Silver

Documentazione tecnica

Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40, Silver - 2 moduli

tensione nominale

250 V

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

corrente nominale

16 A

stampa/marcatura

senza stampa

tipo di collegamento

morsetto a vite

colore

argento

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

verniciato

esecuzione della superficie

brillante

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

25 mm

codice RAL (simile)

9006

con protezione dal contatto incrementata

casella di testo/superficie di marcatura

senza alogeni

numero di unità

1

Produttore

Presa Sicury universale 2P+T 16A Silver Plana

€ 11,71 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info