Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14218.SL
Cod. Produttore
14218.SL
Cod. EAN
8007352309647

Informazioni di prodotto

Presa SICURY 2P+T 16A inglese Silver

Documentazione tecnica

Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard inglese, Silver - 2 moduli

tensione nominale

250 V

corrente nominale

16 A

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

esecuzione

British Standard

stampa/marcatura

senza stampa

tipo di collegamento

morsetto a vite

colore

argento

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

verniciato

esecuzione della superficie

brillante

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

40 mm

codice RAL (simile)

9006

con protezione dal contatto incrementata

senza alogeni

casella di testo/superficie di marcatura

numero di unità

1

Produttore

Presa SICURY 2P+T 16A inglese Silver Plana