Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tensione nominale
250 V
numero dei moduli (per costruzione modulare)
1
corrente nominale
16 A
frequenza
50 Hz
stampa/marcatura
senza stampa
tipo di collegamento
morsetto a vite
colore
Bianco
tipo di montaggio
incassato
materiale
plastica
qualità del materiale
materiale termoplastico
superficie
non trattato
esecuzione della superficie
opaco
adatto per grado di protezione (IP)
IP20
larghezza dell'apparecchio
22 mm
altezza dell'apparecchio
49 mm
profondità dell'apparecchio
38 mm
codice RAL (simile)
9016
casella di testo/superficie di marcatura
senza alogeni
con protezione dal contatto incrementata
numero di unità
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te