Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14234.SL
Cod. Produttore
14234.SL
Cod. EAN
8007352605145

Informazioni di prodotto

Presa SICURY 2P 16A USA+EU ø4,8mm Silver

Documentazione tecnica

Presa SICURY 2P 16 A 250 V~ standard euroamericano polarizzato (spinotti piatti paralleli e spinotti ø 4,8 mm), Silver

esecuzione della superficie

brillante

superficie

verniciato

materiale

plastica

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

tipo di montaggio

incassato

tipo di collegamento

morsetto a vite

casella di testo/superficie di marcatura

profondità dell'apparecchio

38 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

larghezza dell'apparecchio

22 mm

tensione nominale

250 V

corrente nominale

16 A

codice RAL (simile)

9006

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

numero di unità

1

colore

argento

qualità del materiale

materiale termoplastico

Produttore

PRESA SICURY 2P 16A USA+EU 4,8MM S