Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Cod. Rexel
SM5TE6800
Cod. Produttore
5TE6800
Cod. EAN
4001869311982

Informazioni di prodotto

presa Schuko 16 A secondo DIN VDE 0620 per montaggio in quadri di distribuzione
presa Schuko 16 A secondo DIN VDE 0620 per montaggio in quadri di distribuzione

esecuzione

SCHUKO

numero di unità

1

copertura

piastra centrale

tipo di collegamento

morsetto a vite

colore

grigio

codice RAL (simile)

RAL7035

alimentazione elettrica speciale

senza alimentazione elettrica speciale

tipo di montaggio

installazione a incasso

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

senza alogeni

esecuzione della superficie

opaco

con funzione loop

corrente nominale

16 A

tensione nominale

230 V

frequenza

50.0 Hz

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44.0 mm

altezza dell'apparecchio

58.0 mm

profondità dell'apparecchio

75.0 mm

contatto di protezione

Produttore

PRESA SCHUKO 2P+T 16A 230V 2,5UM P