Prodotti / Trasmissione Dati / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14339.AB.14
Cod. Produttore
14339.AB.14
Cod. EAN
8007352499591

Informazioni di prodotto

Presa RJ45 Netsafe Cat6FTP antibatterico

Documentazione tecnica

Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 6, schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile, materiale antibatterico, bianco

schermato

adatto per cavo circolare

gamma AWG

23.00

esecuzione

presa (jack)

tipo di connettore

RJ45 8(8)

categoria

6

tipo di collegamento

a crimpare

colore

bianco

Produttore

PRESA RJ45 NETSAFE CAT6FTP ANTIBATT