Prodotti / Trasmissione Dati / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14339.6.SL
Cod. Produttore
14339.6.SL
Cod. EAN
8007352310476

Informazioni di prodotto

Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP 110 Silver

Documentazione tecnica

Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 6, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante compatibile 110, Silver

gamma AWG

22

esecuzione

presa (jack)

tipo di connettore

RJ45 8(8)

categoria

6

tipo di collegamento

110

colore

argento

utensile speciale necessario

adatto per cavo circolare

Produttore

Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP 110 Silver Plana