Prodotti / Trasmissione Dati / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14338.8.SL
Cod. Produttore
14338.8.SL
Cod. EAN
8007352310360

Informazioni di prodotto

Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP Silver

Documentazione tecnica

Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 5e, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile, Silver

gamma AWG

23

esecuzione

presa (jack)

tipo di connettore

RJ45 8(8)

categoria

5e

tipo di collegamento

con morsetto a pinza tagliente

colore

argento

adatto per cavo circolare

Produttore

Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP Silver Plana