Prodotti / Trasmissione Dati / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14339.4.SL
Cod. Produttore
14339.4.SL
Cod. EAN
8007352310438

Informazioni di prodotto

Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP 110 Silver

Documentazione tecnica

Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 5e, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante compatibile 110, Silver

gamma AWG

22

esecuzione

presa (jack)

tipo di connettore

RJ45 8(8)

categoria

5e

tipo di collegamento

110

colore

argento

adatto per cavo circolare

utensile speciale necessario

Produttore

Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP 110 Silver