Prodotti / Trasmissione Dati / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10411
Cod. Produttore
10411
Cod. EAN
8033335001529

Informazioni di prodotto

PRESA RJ11 6/4 MORS.A INN.1M A
Presa telefonica RJ11 6/4, 1 modulo, Nea, antracite

profondità dell'apparecchio

42.5 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

larghezza dell'apparecchio

22.3 mm

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

senza alogeni

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

colore

antracite

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di montaggio

incassato

impiego

UAE/IAE

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

Produttore

PRESA RJ11 6/4 MORS.A INN.1M A