Prodotti / Trasmissione Dati / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10411AC
Cod. Produttore
10411AC
Cod. EAN
8033335025419

Informazioni di prodotto

PRESA RJ11 6/4 MORS 1M AC
Presa telefonica RJ11 6/4, 1 modulo, Nea, acciaio scuro

profondità dell'apparecchio

42.5 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

larghezza dell'apparecchio

22.3 mm

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

senza alogeni

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

esecuzione della superficie

brillante

superficie

verniciato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di montaggio

incassato

impiego

UAE/IAE

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

Produttore

PRESA RJ11 6/4 MORS 1M AC