Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19331
Cod. Produttore
19331
Cod. EAN
8007352436534

Informazioni di prodotto

Presa polarizzata 2P 6A 24V SELV grigio

Documentazione tecnica

Presa polarizzata 2P 6 A 24 V (SELV) per spine 01616 e 01617 (1 spinotto ø 3 mm e 1 spinotto ø 4 mm interasse 12,4 mm), morsetti a vite, grigio. Per impianti Hi-Fi, filodiffusione, etc.

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

superficie

non trattato

colore

grigio

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

35 mm

codice RAL (simile)

7015

esecuzione della superficie

opaco

senza alogeni

corrente nominale

6 A

tensione nominale

24 V

Produttore

Presa polarizzata 2P 6A 24V SELV grigio