Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10301BG
Cod. Produttore
10301BG
Cod. EAN
8033335023477

Informazioni di prodotto

PRESA P11 2P+T 10A 250V 1M BG
Presa P11, 1 modulo, 2P+T 10A-250V, Nea, bianco ghiaccio

profondità dell'apparecchio

37 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

larghezza dell'apparecchio

22.3 mm

frequenza

50 Hz

tensione nominale

250 V

corrente nominale

10 A

senza alogeni

casella di testo/superficie di marcatura

con protezione dal contatto incrementata

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

numero di unità

1

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

esecuzione della superficie

brillante

superficie

verniciato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di fissaggio

fissaggio con vite

tipo di montaggio

incassato

colore

Bianco

tipo di collegamento

morsetto a vite

esecuzione

tipo italiano P11

Produttore

PRESA P11 2P+T 10A 250V 1M BG