Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW28601
Cod. Produttore
GW28601
Cod. EAN
8011564024656

Informazioni di prodotto

PRESA MULT.6U.2P+T 16A BIV.BIANCO
Serie 28 SPIC - Spine, prese e adattatori per usi civili e similari - Gamma di spine, prese, adattatori e prese mobili multiple per le più comuni esigenze di prelievo dell'energia in ambito civile.

forma della scatola

rettangolare

numero di prese con pin di terra

6

corrente nominale

16 A

sezione del filo

1.5 mm²

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

grado di protezione (IP)

IP20

lunghezza del cavo di alimentazione

1.5 m

Serie

28_SPIC_SPIN_CIVILE,DOMOTICS

colore

Bianco

Produttore

PRESA MULT.6U.2P+T 16A BIV.BIANCO