Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10301.B
Cod. Produttore
10301.B
Cod. EAN
8033335001260

Informazioni di prodotto

PRESA IT P11 2P+T 10A 250V 1M
Presa P11, 1 modulo, 2P+T 10A-250V, Nea, bianco

profondità dell'apparecchio

37 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

larghezza dell'apparecchio

22.3 mm

frequenza

50 Hz

tensione nominale

250 V

corrente nominale

10 A

senza alogeni

casella di testo/superficie di marcatura

con protezione dal contatto incrementata

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

numero di unità

1

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di fissaggio

fissaggio con vite

tipo di montaggio

incassato

colore

Bianco

tipo di collegamento

morsetto a vite

esecuzione

tipo italiano P11

Produttore

PRESA IT P11 2P+T 10A 250V 1M