Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
numero dei moduli (per costruzione modulare)
1
composizione
dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti
impiego
HDMI
tipo di montaggio
incassato
materiale
plastica
superficie
verniciato
colore
argento
adatto per grado di protezione (IP)
IP20
larghezza dell'apparecchio
22 mm
altezza dell'apparecchio
49 mm
profondità dell'apparecchio
47 mm
codice RAL (simile)
9006
esecuzione della superficie
brillante
senza alogeni
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te